間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > キャスター > ステンレスキャスター > ハンマーキャスター > ねじ込み式 > ステンレス 320EAシリーズ

2 件中 1 - 2 件
ハンマーキャスター

ハンマーキャスター ステンレス320EA・自在車(ウレタン(B入)車)

注文コード:08016197,08016206 注文コード:08016197,08016206
 
●特長: 
ネジ込式キャスターです。  

●形状: 
自在  
●型式: 
320EA自在車  
●ブレーキ: 
無し  
●材質(車輪): 
ウレタン(ローラーベアリング入)  
●車輪幅(mm): 
27  
●金具仕上: 
ステンレス  
●車輪No.: 
439S0E-UB  
●ねじT: 
M16×2.0  
●軸長L(mm): 
40  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
旋回半径(mm)
車輪径D(mm)
取付高H(mm)
偏芯E(mm)
許容荷重(daN)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08016197 320EA-UB100 83 100 126 32.0 60 オープン
¥2,605
出荷目安:5日
返品不可
08016206 320EA-UB125 103 125 152 39.0 70 オープン
¥2,775
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。