間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
ハンマーキャスター

ハンマーキャスター 145B・自在車(ナイロン車)

注文コード:08014413 注文コード:08014413
 
●特長: 
室内ベッド用高級キャスター  

●形状: 
自在  
●型式: 
145B自在車  
●ブレーキ: 
無し  
●材質(車輪): 
ナイロン  
●車輪幅(mm): 
57  
●金具仕上: 
ユニクロームメッキ  
●車輪No.: 
149-N  
●旋回半径(mm): 
54  
●車輪径D(mm): 
50  
●取付高H(mm): 
62  
●軸長L(mm): 
42  
●偏芯E(mm): 
20.0  
●許容荷重(daN): 
70  
●軸径T(mm): 
9.5  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

08014413

145B-N50 オープン
¥414 ¥393
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧