間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
DAIDO(ダイドー)

ホームツールセット62pc

注文コード:08035842
 
●特長: 
備えて安心、使って便利なツールセットです。  

●用途: 
住居や自動車のメンテナンスに。  

●セット内容: 
・ドライバー:+1×75mm、+2×100mm、-6×100mm
・精密ドライバー:+00、-1.4
・T型ドライバーハンドル
・ビットアダプター
・ドライバービット:+1、+2、+3、T8、T10、T15、T20、T25、-4、-6
・六角棒レンチ:1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6
・コンビネーションレンチ:8、10、12、13、14、15、17
・ソケットレンチ差込角9.5:8、10、12、13、14、15、17、19
・ソケットレンチ差込角6.3:4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10
・ラチェットハンドル9.5mm
・ソケットアダプター
・エキステンションバー:75mm
・ラジオペンチ:150mm
・ウォーターポンププライヤー:250mm
・電工ペンチ:200mm
・圧着端子:O型赤1〜3、O型青2〜3、O型赤1.25〜4、O型青2〜4、Y型赤1.25〜4、Y型青2〜4
・万能ハサミ
・L型カッター
・金切鋸
・コンベックス:3.5mストッパー付
・ネールハンマー:8oz
・コンビネーションブラシ:ナイロン・真鍮  

●RED BOOKVol3ページ: 
457  
●内容量: 
1セット(62点組)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

08035842

HT-162 オープン
¥2,696
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

研磨布ディスク アランダム

MonotaRO

商品点数:10

¥198

ボールグリップドライバー

ベッセル

商品点数:13

¥328〜

廃棄物分別標識(産業)

日本緑十字社

商品点数:40

¥700〜

マクセル アルカリ乾電池

日立マクセル

商品点数:1

¥100

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧