間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > お買得空圧機器 > フィルタ > フィルタレギュレータ

3 件中 1 - 3 件
STNC

フィルタレギュレータ

注文コード:07320494 注文コード:07320494 注文コード:07320494 注文コード:07320503,07320512 注文コード:07320503 注文コード:07320503 注文コード:07320512 注文コード:07320512
 
●付属品: 
圧力計  
●最高使用圧力(MPa): 
0〜1  
●使用温度範囲(℃): 
0〜60  
●使用流体: 
空気  
●推奨使用油: 
ISOVG32  
●耐圧力(MPa): 
1.5  
●取付け方法: 
ブラケット取付け  
●材質(本体): 
アルミ合金  
●材質(カバー): 
ポリカーボネート  
●ろ過度(μ): 
5  
●寸法D(mm): 
2.3  
●フィルター: 
オートドレン  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法N(mm)
寸法K(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
接続口径(inch)
寸法C(mm)
ルブリケータ貯油量(mL)
フィルタドレン貯留量(mL)
寸法G(inch)
材質(シールド)
圧力計接続口径
流量(L/min[0.7MPa]時)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07320494 TW2000-02-D 34 165 40 5.4 33.5 45 15.4 57 30 1/4 78 25 15 1/4 1/8 550 オープン 廃番
07320503 TW3000-03-D 40 211 53 6.5 42.5 46 8 61 41 3/8 92 50 20 3/8 1/8 2000 オープン 廃番
07320512 TW4000-04-D 54 263 70 8.5 52.5 54 10.5 70.5 50 1/2 112 130 45 1/2 1/4 4000 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
07320494
TW2000-02-D
06888481
AW20-02BE
SMC
フィルターレギュレータ(圧力計付、ブラケット付)
1個 ¥4,879 メーカーに違いがあります。
07320503
TW3000-03-D
06888497
AW30-03BE
SMC
フィルターレギュレータ(圧力計付、ブラケット付)
1個 ¥6,419 メーカーに違いがあります。
07320512
TW4000-04-D
06888506
AW40-04BE
SMC
フィルターレギュレータ(圧力計付、ブラケット付)
1個 ¥9,646 メーカーに違いがあります。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。