間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > お買得空圧機器 > フィルタ > フィルタ

3 件中 1 - 3 件
STNC

エアフィルタ

注文コード:07320521 注文コード:07320521 注文コード:07320537,07320546 注文コード:07320537 注文コード:07320546
 
●最高使用圧力(MPa): 
0〜1  
●使用温度範囲(℃): 
0〜60  
●寸法F(mm): 
17  
●推奨使用油: 
ISOVG32  
●寸法M(mm): 
2.3  
●耐圧力(MPa): 
1.5  
●取付け方法: 
ブラケット取付け  
●材質(本体): 
アルミ合金  
●材質(カバー): 
ポリカーボネート  
●ろ過度(μ): 
5  
●使用流体: 
空気  
●フィルター: 
オートドレン  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法A(mm)
フィルタドレン貯留量(mL)
寸法N(mm)
寸法K(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
接続口径(inch)
寸法C(mm)
寸法G(inch)
材質(シールド)
圧力計接続口径
流量(L/min[0.7MPa]時)
寸法D(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07320521 TF2000-02-D 5.4 98 40 15 22 30 11 40 1/4 27 1/4 1/8 750 8.4 オープン 廃番
07320537 TF3000-03-D 6.5 132 53 20 23 41 14 53 3/8 40 3/8 1/8 2500 8 オープン 廃番
07320546 TF4000-04-D 8.5 168 70 45 26 50 18 70 1/2 54 1/2 1/4 5000 10 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
07320521
TF2000-02-D
00607381
AF30-02B
SMC
エアフィルタ AFシリーズ
1個 ¥2,832 メーカーに違いがあります。
07320537
TF3000-03-D
00607415
AF40-03B
SMC
エアフィルタ AFシリーズ
1個 ¥3,607 メーカーに違いがあります。
07320546
TF4000-04-D
00607424
AF40-04B
SMC
エアフィルタ AFシリーズ
1個 ¥3,607 メーカーに違いがあります。オートドレンではありません。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。