工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
>
お買得空圧機器
>
ハンドバルブ
1 件中 1 - 1 件
STNC
ハンドバルブ
●使用温度範囲(℃):
-5〜60
●配管及び取付方法:
横・ボディ
●最高使用圧力(MPa):
1.0
●接続口径(inch):
PT1/4
●使用流体:
圧縮空気
●制御方法:
手動式、3ポジションクローズドセンタ
●操作角度(°):
90
●耐圧力(MPa):
1.5
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
TG34-S-08
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07320555
TG34-S-08
オープン
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
代替相当品
07320555
TG34-S-08
→
00605543
VH200-02
SMC
ハンドバルブ VHシリーズ
1個
¥5,580
メーカーに違いがあります。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ハンドバルブ
STNC
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)