工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ
>
インシュロックタイ
1 件中 1 - 1 件
タイトン
インシュロックホルダー
●特長:
必要な時にインシュロックタイを1本ずつ片手で抜き取ることができ、逆さにしても落ちません。
作業現場で両手を自由に使えるため、作業効率や高所での安全性が大きく向上します。
最後の1本までムダなく使えて経済的。
工事の1工程に十分な保有量。
●色:
黄
●収納本数(本):
インシュロックタイ150mm:最大55
インシュロックタイ200〜250mm:最大40
インシュロックタイ300mm:最大30
※収納本数はメーカ規定本数試験によります。
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
ABH2
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08038107
ABH2
オープン
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
インシュロックホルダー
タイトン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF