間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 物流・保管用品 > 運搬機器 > 台車 > スチール製 ハンドル固定台車

1 件中 1 - 1 件
ダイフク

ピックカート

注文コード:08039507 注文コード:08039507 注文コード:08039507
 
●特長: 
手押し台車と踏台の2つの機能を備えた”ピックカート”。
ピックカートはタラップ付の手押し台車で倉庫内や店舗での小物類の運搬小出し作業に最適です。
荷台は上下2段で積み分けが可能。
効率の良い作業を実現します。
狭い通路でもフルに機能を発揮するピックカートは多様なニーズに応え、幅広い分野で活躍します。  

●荷台(mm)幅W×長さL: 
上:500×550
下:500×950  

●積載荷重(kg): 
150(上:50、下:100)  
●寸法(間): 
700mm(荷台間)  
●本体質量(kg): 
39  
●荷台寸法(高さ)(mm): 
930(上の荷台の高さ)  
●高さ(mm): 
トップステップ:820
ピッキング可能高さ範囲:2500
目の高さ(参考値):2300  

●外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm): 
520×1050×1045  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08039507 PKC-01 ¥73,200
¥70,875
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥10,000
沖縄地方1個〜¥10,000
離島1個〜¥20,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。