間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 研磨材 > 切断砥石 > ノリタケカンパニー > セフティーカット1

1 件中 1 - 1 件
ノリタケカンパニー

セイフティカット1 1mm

注文コード:08062083 注文コード:08062083
 
●特長: 
超薄型で驚きの切れ味。
発熱が少なく、焼け、バリが大幅に減少。
耐久性は特殊ボンドシステムで格段に向上。
静かな切断音で環境に優しい。
両面補強構造で高い安全性。  

●用途: 
薄板鋼板、小径パイプ、波トタン、サッシ等の建築内装材  

●厚さ(mm): 
1.0  
●被削材: 
ステンレス、アルミニウム、一般鋼材  
●最高使用周速度(m/s): 
80  
●穴径(Φmm): 
15  
●砥材: 
アルミナ  
●外径(Φmm): 
105  
●粒度: 
46  
●内容量: 
1箱(10枚入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08062083 C83002 オープン
¥1,650
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ダイヤモンドカッターセット

RELIEF

商品点数:3

¥980

研磨ディスク(アランダム)

MonotaRO

商品点数:10

¥930

耐水ペーパー

BOSS

商品点数:10

ストレートドリル

YG-1

商品点数:26

¥185〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。