間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
4 件中 1 - 4 件
MonotaRO

平面研削砥石 A

注文コード:08125957,08125975,08125984 注文コード:08125966
 
●特長: 
アルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。  

●用途: 
延びの大きい焼入れしていない普通鋼  

●注意: 
※研削砥石は、誤った使い方や不注意な機械の取り扱いをしますと、砥石の破損に結びつきます。安全作業の為に商品に同封されています安全に手引きを事前にお読みください。  

●粒度、硬度: 
36・O  
●砥材: 
A  
●最高使用周速度(m/min): 
2400  
●結合剤: 
V75R  
●RED BOOKVol3ページ: 
231  
●総合カタログVol13ページ: 
038  
●内容量: 
1枚  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

外径(Φmm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
寸法(外径Φ×厚み×穴径)(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

08125957

150×16×12.7 150 16 12.7 150×16×12.7 オープン
¥480
出荷目安:1日
返品保証

08125966

205×19×15.88 205 19 15.88 205×19×15.88 オープン
¥770
出荷目安:1日
返品保証

08125975

255×25×19.05 255 25 19.05 255×25×19.05 オープン
¥1,420
出荷目安:1日
返品保証

08125984

305×32×25.4 305 32 25.4 305×32×25.4 オープン
¥2,430
出荷目安:1日
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

平面研削砥石 GC

MonotaRO

商品点数:4

¥765〜

平面研削砥石 WA赤

MonotaRO

商品点数:1

¥610

平面研削砥石 WA白

MonotaRO

商品点数:14

¥575〜

研磨ディスク(アランダム)

MonotaRO

商品点数:10

¥930

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: ハイス鋼炭素鋼に使用
ハイス材にはWAが良いですが外径205の商品リストがなくやむなくAタイプを使用中
[2008-05-18]
MonotaRO MonotaROからの回答:
貴重なご意見、ありがとうございました。今後の商品開発に役立てていきたいと思います。

満足度:
用途: ハイス鋼及び炭素鋼の研削に使用
ハイス鋼の場合若干柔らか目の方が切れ味は良いかも
[2008-05-18]



キャンペーン一覧