工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
手袋
>
塩化ビニール手袋
>
厚手タイプ
2 件中 1 - 2 件
ショーワ
ハイロン 軽快手袋
●特長:
耐油性に優れており、使い易く丈夫な手袋です。
裏面は純綿メリヤス手袋を使用しておりますので吸湿性抜群です。
●用途:
土木建築業・林業
農業・漁業・水産業
その他一般作業
●材質(表):
塩化ビニル樹脂(可塑材)
●色:
グリーン
●材質(裏):
綿100%
●全長(cm):
25
●内容量:
1双
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
#50
手のひらまわり(cm)
選択解除
21.5
23.5
サイズ
選択解除
L
M
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08137394
#50
21.5
M
¥490
¥300
08137403
#50
23.5
L
¥490
¥300
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ハイロン 軽快手袋
ショーワ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF