間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > キャスター > ステンレスキャスター > ハンマーキャスター > プレート式 > ステンレス320SRシリーズ

1 件中 1 - 1 件
ハンマーキャスター

ハンマーキャスター ステンレス320SR・固定車(ゴム車)

注文コード:08161867 注文コード:08161867
 
●特長: 
自在車320S・315Sと併用できます。  

●形状: 
固定  
●型式: 
320SR固定車  
●ブレーキ: 
無し  
●材質(車輪): 
ゴム  
●車輪幅(mm): 
26  
●金具仕上: 
ステンレス  
●取付寸法X×Y(mm): 
55×28  
●取付座A×B(mm): 
70×47  
●車輪No.: 
427S-RD  
●車輪径D(mm): 
50  
●取付高H(mm): 
70  
●取付穴径P(mm): 
8.8  
●許容荷重(daN): 
50  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08161867 320SR-RD50 オープン
¥606
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。