間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
ハンマーキャスター

400S 自在車(ゴム一体車輪)

注文コード:08161912,08161921,08161937 注文コード:08161912,08161921,08161937
 
●特長: 
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。  

●材質(車輪): 
ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入  

●形状: 
旋回式  
●金具仕上: 
ユニクロームメッキ  
●車輪No.: 
427S  
●ブレーキ: 
なし  
●取付穴径P(mm): 
Φ11  
●型式: 
400S自在車  
●RED BOOKVol3ページ: 
751  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

取付座A×B(mm)
許容荷重(daN)
車輪径D(mm)
車輪幅(mm)
旋回半径(mm)
取付寸法X×Y(X1×Y2)(mm)
偏芯E(mm)
取付高H(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

08161912

400S-RD100 108×108 100 Φ100 32 86 70×70(80×80) 35.0 140 オープン
¥1,337 ¥1,270
特価
出荷目安:5日
返品不可

08161921

400S-RD125 120×120 120 Φ125 38 102 80×80(90×90) 38.0 174 オープン
¥2,043 ¥1,941
特価
出荷目安:5日
返品不可

08161937

400S-RD150 130×130 120 Φ150 40 117 90×90(100×100) 41.0 199 オープン
¥2,480 ¥2,356
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧