間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > キャスター > ステンレスキャスター > ハンマーキャスター > ねじ込み式 > ステンレス 320SAシリーズ

2 件中 1 - 2 件
ハンマーキャスター

ハンマーキャスター ステンレス320SA・自在車(ゴム車)

注文コード:08161806,08161815 注文コード:08161806 注文コード:08161815
 
●特長: 
取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。  

●ねじT: 
M16×2.0  
●軸長L(mm): 
40  
●材質(車輪): 
ゴム  
●型式: 
320SA自在車  
●形状: 
自在  
●金具仕上: 
ステンレス  
●車輪No.: 
425G-R  
●車輪幅(mm): 
26  
●ブレーキ: 
無し  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
許容荷重(daN)
車輪径D(mm)
旋回半径(mm)
偏芯E(mm)
取付高H(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08161806 320SA-R65 50 65 63 29.0 89 オープン
¥1,613
出荷目安:5日
返品不可
08161815 320SA-R75 60 75 67 28.0 97 オープン
¥1,733
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。