間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
ハンマーキャスター

ハンマーキャスター 215G・自在車(ゴム車)ストッパー付

注文コード:08161657,08161666,08161675 注文コード:08161657,08161666,08161675 注文コード:08161657,08161666,08161675
 
●特長: 
あらゆるコーナーに簡単に取付位置の決定できる変形プレートのキャスターです。  

●車輪No.: 
425G-R  
●材質(車輪): 
ゴム  
●金具仕上: 
クロームメッキ
ハンドルはユニクロームメッキ  

●形状: 
自在  
●型式: 
215G自在車  
●ブレーキ: 
付き  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

旋回半径(mm)
偏芯E(mm)
寸法T(mm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
取付寸法X×Y×Z((mm)
取付座A×B×C(mm)
取付穴径P(mm)
車輪径D(mm)
取付高H(mm)
寸法U(mm)
寸法S(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

08161657

215G-R50 55 16.0 53.7 30 20 122×46×38 135×52×50 6.5 50 66 6.5 32.5 オープン
¥539 ¥512
特価
出荷目安:5日
返品不可

08161666

215G-R65 60 21.0 59.4 40 26 139×55×42 160×63×58 8.8 65 80 8.5 38.9 オープン
¥784 ¥745
特価
出荷目安:5日
返品不可

08161675

215G-R75 60 21.0 59.4 50 26 139×55×42 160×63×58 8.8 75 90 8.5 39.9 オープン
¥850 ¥808
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ハンマーキャスター 220G・自在車(ゴム車)

ハンマーキャスター

商品点数:6

¥455〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧