工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
キャスター
>
コーナプレート式キャスター
>
ハンマーキャスター
>
220Eシリーズ
7 件中 1 - 7 件
ハンマーキャスター
ハンマーキャスター 220E・自在車(ウレタン車)
●特長:
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。
●材質(車輪):
ウレタン
●型式:
220E自在車
●ブレーキ:
無し
●金具仕上:
クロームメッキ
ハンドルはユニクロームメッキ
●形状:
自在
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
220E-UR40
220E-UR50
220E-UR65
220E-UR75
220E-UR85
220E-UR100
220E-UR125
旋回半径(mm)
選択解除
41
47
58
68
72
83
103
偏芯E(mm)
選択解除
20.0
21.0
24.0
28.0
29.0
32.0
39.0
寸法T(mm)
選択解除
28.3
許容荷重(daN)
選択解除
30
40
50
60
70
車輪No.
選択解除
439E-UR
439G-UR
車輪幅(mm)
選択解除
16
21
27
取付寸法X×Y×Z((mm)
選択解除
80×40×20
139×55×42
取付座A×B×C(mm)
選択解除
94×45×34
160×63×58
取付穴径P(mm)
選択解除
5.2
8.8
寸法U(mm)
選択解除
7.0
寸法S(mm)
選択解除
28.3
車輪径D(mm)
選択解除
40
50
65
75
85
100
125
取付高H(mm)
選択解除
58
66
84
93
103
122
148
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08161684
220E-UR40
41
20.0
28.3
30
439G-UR
16
80×40×20
94×45×34
5.2
7.0
28.3
40
58
オープン
¥320
08161693
220E-UR50
47
21.0
28.3
40
439G-UR
21
80×40×20
94×45×34
5.2
7.0
28.3
50
66
オープン
¥467
08161702
220E-UR65
58
24.0
28.3
40
439E-UR
21
80×40×20
94×45×34
5.2
7.0
28.3
65
84
オープン
¥681
08161711
220E-UR75
68
29.0
28.3
50
439E-UR
21
80×40×20
94×45×34
5.2
7.0
28.3
75
93
オープン
¥734
08161727
220E-UR85
72
28.0
60
439E-UR
27
139×55×42
160×63×58
8.8
85
103
オープン
¥1,205
08161736
220E-UR100
83
32.0
60
439E-UR
27
139×55×42
160×63×58
8.8
100
122
オープン
¥1,256
08161745
220E-UR125
103
39.0
70
439E-UR
27
139×55×42
160×63×58
8.8
125
148
オープン
¥1,514
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ハンマーキャスター 220E・自在車(ウレタン車)
ハンマーキャスター
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF