工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
キャスター
>
差し込み式キャスター
>
ハンマーキャスター
>
415Bシリーズ
2 件中 1 - 2 件
ハンマーキャスター
ハンマーキャスター 415B・自在車(ゴム車)ストッパー付
●特長:
木製家具用キャスターとして広く各国でご愛用頂いているスタンダードキャスターです。
ソケットはNo.9・11が使用できます。
●付属品:
No.11ソケット
●形状:
自在
●型式:
415B自在車
●ブレーキ:
付き
●材質(車輪):
ゴム
●金具仕上:
クロームメッキ
ハンドルはユニクロームメッキ
●車輪No.:
425G-R
●軸長L(mm):
38
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
415B-R40
415B-R50
車輪幅(mm)
選択解除
17
20
旋回半径(mm)
選択解除
51
58
車輪径D(mm)
選択解除
40
50
取付高H(mm)
選択解除
56
64
偏芯E(mm)
選択解除
20.0
21.0
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08162707
415B-R40
17
51
40
56
20.0
オープン
¥298
08162716
415B-R50
20
58
50
64
21.0
オープン
¥373
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ハンマーキャスター 415B・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF