間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
ハンマーキャスター

420FAS・自在車(ゴム(B入)車)

注文コード:08163407,08163416,08163425 注文コード:08163407,08163416,08163425
 
●特長: 
ペダルを押し下げると旋回のみが止まります。固定車と異なり方向が規制されます。
ペダルを上げると解除されます。
固定車420SR・420SRPと併用できます。
420SRPは同じ取付寸法です。  

●材質(車輪): 
ゴム(ローラーベアリング入)  
●形状: 
自在/固定
ペダルにより切替  

●金具仕上: 
ユニクロームメッキ  
●車輪No.: 
435S-RB  
●ブレーキ: 
無し  
●取付穴径P(mm): 
11  
●型式: 
420FAS方向規制車  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

取付座A×B(mm)
許容荷重(daN)
車輪径D(mm)
車輪幅(mm)
旋回半径(mm)
取付寸法X×Y(X1×Y2)(mm)
偏芯E(mm)
取付高H(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

08163407

420FAS-RB100 90×90 120 100 32 86 68×68(71×71) 35.0 132 オープン
¥2,236
出荷目安:7日
返品不可

08163416

420FAS-RB125 102×102 150 125 38 102 75×75(80×80) 38.0 168 オープン
¥2,950
出荷目安:5日
返品不可

08163425

420FAS-RB150 102×102 160 150 40 117 75×75(80×80) 41.0 190 オープン
¥3,197
出荷目安:7日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧