工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
キャスター
>
差し込み式キャスター
>
ハンマーキャスター
>
505SKシリーズ
3 件中 1 - 3 件
ハンマーキャスター
ハンマーキャスター 505SK・自在車(ゴム車)トータルロック付
●特長:
取付軸が515SKと同一のもので、軽量足場用に作られたストッパー付キャスターです。
後部にあるレバーを操作すると取付軸と車輪の回転が同時に停止します。
●軸長L(mm):
100
●材質(車輪):
ゴム
●形状:
自在
●金具仕上:
ユニクロームメッキ
●車輪No.:
425S-R
●ブレーキ:
付き
●型式:
505SK自在車
●軸径T(mm):
36
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
505SK-R100
505SK-R125
505SK-R150
許容荷重(daN)
選択解除
100
120
140
車輪径D(mm)
選択解除
100
125
150
車輪幅(mm)
選択解除
32
38
40
旋回半径(mm)
選択解除
86
102
117
偏芯E(mm)
選択解除
35.0
38.0
41.0
取付高H(mm)
選択解除
132
168
190
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08163802
505SK-R100
100
100
32
86
35.0
132
オープン
¥3,452
¥3,279
08163811
505SK-R125
120
125
38
102
38.0
168
オープン
¥4,369
¥4,151
08163827
505SK-R150
140
150
40
117
41.0
190
オープン
¥4,431
¥4,209
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ハンマーキャスター 505SK・自在車(ゴム車)トータルロック付
ハンマーキャスター
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF