間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
4 件中 1 - 4 件
ハンマーキャスター

ハンマーキャスター 403P・自在車(本体樹脂製)

注文コード:08161991,08162016 注文コード:08161991,08162007,08162016,08162025 注文コード:08162007,08162025
 
●特長: 
403シリーズはプラスチック製球状キャスターで、室内用軽量家具に使用すれば高度の機能を発揮します。
403シリーズは斜行を無くするため右(R)左(L)の左右対称になっていますのでセットでご使用下さい。  

●取付座A×B(mm): 
32×32  
●材質(車輪): 
プラスチック  
●形状: 
自在  
●型式: 
403P自在車  
●ブレーキ: 
無し  
●取付穴径P(mm): 
5  
●取付寸法X×Y(mm): 
21×21  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

許容荷重(daN)
偏芯(mm)
旋回半径(mm)
車輪径D(mm)
取付高H(mm)
種別
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

08161991

403P-N L40 10 10.0 32 40 48 レフト:左 オープン
¥178
出荷目安:5日
返品不可

08162007

403P-N R40 10 10.0 32 40 48 ライト:右 オープン
¥178
出荷目安:5日
返品不可

08162016

403P-N L45 15 13.0 37 45 52 レフト:左 オープン
¥195
出荷目安:5日
返品不可

08162025

403P-N R45 15 13.0 37 45 52 ライト:右 オープン
¥195
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

08161991
ハンマーキャスター 403P・自在車(本体樹脂製)

ハンマーキャスター

403P-N L40

1個

レフト:左

¥178

08162007
ハンマーキャスター 403P・自在車(本体樹脂製)

ハンマーキャスター

403P-N R40

1個

ライト:右

¥178

08162016
ハンマーキャスター 403P・自在車(本体樹脂製)

ハンマーキャスター

403P-N L45

1個

レフト:左

¥195

08162025
ハンマーキャスター 403P・自在車(本体樹脂製)

ハンマーキャスター

403P-N R45

1個

ライト:右

¥195

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧