間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
エムエフ

養生シート

注文コード:08181336 注文コード:08181336
 
●特長: 
床養生の定番品。
緩衝性を高め、滑りにくくする為にエンボス加工を施しています。  

●寸法(幅Wmm×長さLm): 
1000×50  
●加工: 
エンボス加工  
●幅(mm): 
1000  
●長さ(m): 
50  
●材質: 
中芯原紙+オレフィン系樹脂の複合素材  
●RED BOOKVol3ページ: 
345  
●内容量: 
1箱(2本入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

08181336

R オープン
¥4,000
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥18,000
沖縄地方1個〜¥18,000
離島1個〜¥18,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

パイオラン養生用粘着テープ Y-09-GR

ダイヤテックス

商品点数:5

¥155〜

マスキングテープ

MonotaRO

商品点数:6

¥249〜

ポリシート S

好川産業

商品点数:5

¥1,480〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧