間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
エムエフ

床養生シート ホゴマット

注文コード:08181397 注文コード:08181397
 
●特長: 
軽くて扱いやすく、裏面にクッション材が付いていますので小石や砂などの擦り傷から床材を守ります。  

●厚さ(mm): 
2.0  
●幅(mm): 
1000  
●長さ(m): 
30  
●寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m)): 
2.0×1000×30  
●内容量: 
1箱(5本入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

08181397

- オープン
¥12,600 ¥11,970
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥15,000
沖縄地方1個〜¥15,000
離島1個〜¥15,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧