間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
MonotaRO

油吸収材

注文コード:08181442 注文コード:08181442
 
●特長: 
自重の1〜1.2倍の油液を吸収します。
100%天然成分である為、保管場所を選びません。  

●用途: 
油液がフロアに流出した場合、広く散布する事により拡散するのを防止します。  

●注意: 
※油吸収後は産業廃棄物として法令に基いて処分して下さい。  

●材質: 
珪藻土  
●RED BOOKVol3ページ: 
607  
●総合カタログVol13ページ: 
165  
●内容量: 
1袋(18kg)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

08181442

- オープン
¥2,980 ¥2,831
特価
出荷目安:1日
別送品
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ユーゲル

ユーゲル化学工業

商品点数:4

¥665

オイルソーベント

ユーハンキンバリー

商品点数:1

¥12,420

エルモア ティッシュ

カミ商事

商品点数:1

¥338

ビニルテープ No.21

nitoms(ニトムズ)

商品点数:24

¥55〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 床面の油分除去
油分の除去は期待通りなのですが、すぐに清掃しないと、固まってしまい粘りけのある「丘」を形成してしまう。
株式会社藤原製作所 様(大阪府) [2008-04-19]

満足度:
用途: 床面の油分除去
すぐに掃いて捨てないと堆積して土状になり、べたべたとしてしまう。
株式会社藤原製作所 様(大阪府) [2007-11-24]

用途: 積載車の油漏れ時の油吸収に使用しております。
従来のオイルドライと比較して金額的に約半額で性能も変わらず当社のコスト削減に役立たせていただいております。 他のメーカーと比べて性能が変わることなくコストを削減できるという点が非常に良いと思います。
愛知車輌興業株式会社 様(愛知県) [2007-08-27]



キャンペーン一覧