商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
| 満足度: |
|
| 用途: | タイヤのエアチャージ、ゴミ飛ばし |
思っていたより軽かったです。
性能はこのサイズはこんなものでしょう。
とりあえず付属品が付いてこの値段は安いと思います。
性能はこのサイズはこんなものでしょう。
とりあえず付属品が付いてこの値段は安いと思います。
スタジオ・ガイア 様(神奈川県)
[2008-06-20]
| 満足度: |
|
| 用途: | 洗車後のエアーブロー |
エアーガンでエアーを出すとすぐにタンク内の容量を使ってしまうのか弱いエアーしか出ない。これでは欠陥商品だと思う。また作動音もかなり大きい。
出来れば返品したい。
出来れば返品したい。
一心精機株式会社 様(大阪府)
[2008-02-12]
| 満足度: |
|
| 用途: | ほこり飛ばし、切削切りくず清掃用途 |
簡易的な用途で使うには、十分な吐出量だと思います。
この価格は、セット品でうれしいです。
この価格は、セット品でうれしいです。
ハヤト設備 様(兵庫県)
[2007-12-25]
| 満足度: |
|
| 用途: | 今使っているのは大きすぎて運べませんので、ゴミを吹き飛ばすのに持ち運びが最優先で選んだのです。 |
最初に届いたものはタンクの溶接不良でエアーが漏れていました。次に届いたのはタンクの塗装が雑で表面が皺だらけ、使えるのでこのままにしてますが、現物を見たら絶対に買いません。しかも、箱から出したとき不審な黒い粉末がタンクに付着してました。ゴムが擦れて粉になった様な物ですが、なにか分からないので心配です。
[2007-11-15]
今回の商品不具合大変申し訳ございません。メーカーと品質改善に努めます。
| 用途: | パソコンの埃取り |
思ったよりも音がうるさくなかったです。ただし10Lのタンクでは少しエアダスターを使っただけで、コンプレッサーが動き出します。
株式会社メーソン 様(福島県)
[2007-06-12]