間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
ELm(エルム)

電子テープカッター(カウンター付)

注文コード:08181607
 
●寸法(mm): 
200×260×230  
●質量(g): 
5800  
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

内容量
使用テープ幅(mm)
テープ長さ設定範囲(mm)
適合テープ外径(Φmm)
電源
対応テープ幅(mm)
長さ(mm)
消費電力(W)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

02342015

M-3000 1個 20〜75 210 AC100V 40〜999(1mm単位) 25 ¥277,200 返品不可

廃番

08181607

M-3000 1台 40〜999(1mm単位) 210(最大) AC100V(50/60Hz) 20〜75 ¥198,000
¥172,000 ¥163,400
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
02342015
M-3000
08181607
M-3000
ELm(エルム)
電子テープカッター(カウンター付)
1台 ¥172,000 注文コードが変更になりました

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧