間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > テープ > テープカッター > 電動テープカッター

1 件中 1 - 1 件
ELm(エルム)

電子テープカッター(非粘着材用)

注文コード:08181634
 
●特長: 
非粘着素材専用モデル
50mm幅までの各種非粘着素材、線材のカットに最適
カッター部に指を挿入すると作動するセーフティーガード機能でより安全な使用が可能
1mm単位の長さ設定、自動送り、自動カット  

●仕様: 
RoHS対応品  
●寸法(mm): 
137×249×156  
●適合線材(mm): 
幅:50以下
厚さ:約1以下
(材質によって違います)  

●電源: 
AC100V(50/60Hz)  
●質量(g): 
2500  
●長さ設定範囲(mm): 
30〜999(1mm単位)  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08181634 MS-2500 ¥71,500
¥64,300
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。