工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
測定用品
>
ノギス/マイクロ/ダイヤルゲージ
>
ノギス
>
お勧め商品
>
デジタルノギス
1 件中 1 - 1 件
SHAN
デジタルノギス
●特長:
商品には支障がないのですが、一部訳ありの為、通常販売できない商品です。訳あり内容をご確認の上、ご購入ください。訳あり内容が複数ある場合、商品の選択は出来ませんのでご了承ください。 デジタル式はボタンを押すだけでゼロ点セットができるので比較測定に便利です。
測定値がデジタル表示されるので目盛の読み間違いがありません。
国産の標準タイプノギスの価格で最小読取0.01mmのデジタルノギスが買えます。
●用途:
外径、内径、段差、深さの測定に
●付属品:
交換電池 1個
●特記:
※理由ありです
:箱が破損しています。
●測定速度(m/s):
1.5以下
●最小表示(mm):
0.01
●使用温度範囲(℃):
0〜40
●測定範囲(mm):
0〜300
●電源:
ボタン電池
●器差(mm):
±0.02
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
H500-30
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08196133
H500-30
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
デジタルノギス
SHAN
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF