工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
安全用品
>
メガホン
2 件中 1 - 2 件
ノボル電機
レイニーメガホン
●特長:
防噴流タイプなので雨降りでも使え、飛沫を浴びても安心です。
耐候性に優れたASA樹脂を採用したため、耐衝撃性の劣化が少なくなり従来より割れにくくなりました。
ホーン開口が小型で肩にかけてもじゃまになりません。
小型軽量で取り扱いに便利です。
乾電池挿入が一方向で入れ替えが楽です。
●用途:
災害時の救援活動に
消火活動の指揮命令に
駐車場でのお客様の誘導用に
プール・海水浴の監視用に
屋外スポーツのコーチ指導用に(雨・雪でも行うスポーツ:マラソン・サッカー・ラグビー・スキー等)
レジャーボートなどの船舶用に
●質量(g):
約580(乾電池を除く)
●最大出力(W):
6
●定格出力(W):
4.5
●寸法(全長)(mm):
230
●使用電池:
単三乾電池6個 (別売り)
●寸法(口径)(mm):
112.5×112.5
●ストラップ長(mm):
約400(肩にもかけられます)
●防水仕様:
JISC0920
IPX5(噴流型)に準拠
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
TS-511
TS-513R
色
選択解除
黄
赤
標準持続時間(h)
選択解除
(EIAJ)音声時約12
(EIAJ)音声時約12 (EIAJ)サイレン時約1
有効距離(m)
選択解除
(EIAJ)音声時約160
(EIAJ)音声時約160 (EIAJ)サイレン時約250
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08196535
TS-511
黄
(EIAJ)音声時約12
(EIAJ)音声時約160
¥15,600
¥12,000
08196544
TS-513R
赤
(EIAJ)音声時約12
(EIAJ)サイレン時約1
(EIAJ)音声時約160
(EIAJ)サイレン時約250
¥19,800
¥14,800
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
レイニーメガホン
ノボル電機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)