間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 工業金物・建築金物 > 建築資材

1 件中 1 - 1 件
ノーブランド

丸釘セット

注文コード:08196571 注文コード:08196571 注文コード:08196571
 
●特長: 
サイズもいろいろ4種類セット  

●セット内容: 
丸釘:皿頭径4mm×長さ25mm×40本
皿頭径4mm×長さ32mm×30本
皿頭径5mm×長さ38mm×35本
皿頭径6mm×長さ50mm×25本
ケース  

●材質: 
釘:炭素鋼
ケース:PP(ポリプロピレン)  

●質量(g): 
160(ケース含む)  
●RED BOOKVol4ページ: 
1440  
●総合カタログVol13ページ: 
005  
●内容量: 
1パック  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08196571 29-141 オープン
¥100
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

靴磨き

ノーブランド

商品点数:2

¥100

クリアホルダー

MonotaRO

商品点数:4

DX先曲がりラジオペンチ

ノーブランド

商品点数:1

¥100

木ネジセット

ノーブランド

商品点数:1

¥100

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。