工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
工業金物・建築金物
>
建築資材
1 件中 1 - 1 件
ノーブランド
木ネジセット
●特長:
サイズもいろいろ4種類セット
●セット内容:
木ネジ:皿頭径6mm×長さ20mm×16本
皿頭径7mm×長さ25mm×10本
皿頭径7mm×長さ30mm×10本
皿頭径8mm×長さ40mm×10本
ケース
●材質:
ネジ:炭素鋼
ケース:PP(ポリプロピレン)
●質量(g):
90(ケース含む)
●RED BOOKVol4ページ:
1441
●総合カタログVol13ページ:
005
●内容量:
1パック
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
29-140
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08196587
29-140
オープン
¥100
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
ハサミ
ノーブランド
商品点数:1
¥100
強力瞬間接着剤
ノーブランド
商品点数:1
¥100
カー用窓拭きカーピカシート
ノーブランド
商品点数:1
テッポーライター
ノーブランド
商品点数:1
もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
木ネジセット
ノーブランド
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF