間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
ミラコン

セメントスプレー定着剤

注文コード:08206256
 
●特長: 
セメントスプレーの粉末を強力接着し表面を硬化させ、防水と風化防止の働きがあります。
面倒な作業は一切不要。
スプレーするだけなので、どなたでも簡単・手軽に補修ができて、リフォームや工作・ホビーなどにも使えます。  

●成分: 
スチレン、アクリル酸エクセル共重合樹脂  
●液色: 
透明(つやあり)  
●液性: 
アルカリ性  
●塗布面積(m2/缶): 
2.0〜3.0(2回塗り)  
●外観: 
乳白色エマルション  
●乾燥時間(時間): 
夏期:約15
冬期:約20  

●内容量: 
1本(250mL)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

08206256

MR-007 オープン
¥813 ¥772
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

セメントスプレー

ミラコン

商品点数:1

¥1,638

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: コンクリートのひび割れ
量が少なすぎる
株式会社 山十 様(東京都) [2008-03-17]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご指摘の内容につきまして、メーカーに確認いたしました。例えば、ひび割れ部分にセメントスプレーを集中的に吹付けますと、先に吹きついたセメント粉が、スプレーのガス圧により吹き飛んでしまい効果的に補修ができません。この為にお客様よりご指摘のありました
5mm×約3mの長さの補修が出来なかったと思われます。この様な場合は、セメントスプレーの噴射ボタンを短く一回ずつ繰り返しながら部分的にひび割れを埋めていきます。この時、吹付けたセメント粉が盛り上がった場合は、セメントコテでひび割れの中に練りこむように表面を均しますと効果的に仕上がります。
以上の使用方法は、誤使用を避けるため製品に詳細に明記させて頂いております。 セメント粉をスプレーにて噴射する場合、ある程度のガス圧が必要であり、発売当初はセメントのガス圧は430mlでしたが、製品改良を致しまして現在は 230mlにガス圧を落し、さらに使用面積を増やす為、セメント粉を増量しているということです。今後ともよろしくお願いします。



キャンペーン一覧