間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
工進

バスポンプタイマー付タイプ

注文コード:08209661
 
●特長: 
節水生活の必需品。お風呂の水を洗濯機へ  

●付属品: 
ホースホルダー  
●仕様: 
抗菌樹脂  
●適合: 
交換用ポンプ:KP-25S  
●定格入力(VA): 
31  
●ポンプコード(m): 
3.0  
●電源コード(m): 
2.0  
●吐出量(L/min): 
13.5(揚程1m)  
●接続口径(Φmm): 
15  
●タイプ: 
タイマー付  
●全揚程(m): 
4.0  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

08209661

KP-25T オープン
¥5,563
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧