工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
家庭用ポンプ
>
工進バスポンプ
1 件中 1 - 1 件
工進
バスポンプ4mホース・首振りノズル付
●特長:
節水生活の必需品。お風呂の水を洗濯機へ
●付属品:
4mホース、首振りノズル
●仕様:
抗菌樹脂
●適合:
交換用ポンプ:KP-25S
●定格入力(VA):
31
●ポンプコード(m):
3.0
●電源コード(m):
2.0
●吐出量(L/min):
10.5(揚程1m)
付属の4mホースを使用し送水する距離を3mとして測定したものです。
●接続口径(Φmm):
15
●全揚程(m):
4.0
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
KP-25H
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08209677
KP-25H
オープン
¥5,200
¥4,940
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
バスポンプ4mホース・首振りノズル付
工進
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF