工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
はんだ関連用品
>
ハンダ
>
千住金属工業
1 件中 1 - 1 件
千住金属工業
スパークルフラックス
●特長:
フラックスは、電子部品等のはんだ付けには必要不可欠なものです。はんだ及び、部品リード・基板銅箔などの金属表面は、大気中では酸化被膜に覆われています。この酸化被膜を除去してクリーンな接合面をつくり、効果的なはんだ濡れ(接合)を可能にするためフラックスが使用されます。
●仕様:
リード線端末処理用
無洗浄タイプ
●比重:
0.829(20℃時)
●塩素量(%):
0.16
●固形分:
1wt%
●粘度(20℃)(cP):
3.0
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
T-1
参考
基準
価格
購入数
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08209686
T-1
オープン
10以上
¥2,600
¥2,470
1
¥4,348
¥4,131
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
スパークルフラックス
千住金属工業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF