間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
カシオ計算機

温度計付き電波クロック

注文コード:08209984
 
●特長: 
クロックの人気機能である「カレンダー」と「温度計」を大きな画面で表示
日本全国対応
福島(40kHz)・九州(60kHz)両局対応モデル(自動選局)  

●仕様: 
・電波受信機能:自動受信/手動受信
自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)
・タイムシフト機能(電波で受信した時刻を基に表示時刻をずらして使用可能)
・電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ) ・電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)
・温度計測機能
・時報:正時に電子音で報知(午前6時から午前12時まで/全19回) ・電子音アラーム(5段階で変化)
・止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おき最大7回繰り返す)
・月、日、曜日表示
・フルオートカレンダー
・LEDライト(残照機能付き)  

●電池寿命: 
約1年  
●外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 
89×90×67  
●色: 
パールホワイト  
●使用電池: 
単4電池×2本(モニター用付属)  
●材質(本体): 
ABS樹脂  
●質量(g): 
179  
●RED BOOKVol3ページ: 
1144  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

08209984

DQD-110J-7JF ¥3,000
¥2,080 ¥1,976
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧