間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 事務用品 > 文房具 > ペン・鉛筆 > マーキングペン > 油性マーカー > キャップ式

3 件中 1 - 3 件
寺西化学

マジックインキ極太

注文コード:08213764 注文コード:08213764 注文コード:08213773 注文コード:08213782
 
●特長: 
ポスター・ポップ用に最適な極太タイプ
どんなものにもよく書ける
「インキ補充式、ペン先交換式」になっていますので、別売の補充インキ・替ペン先により繰り返し使えます。  

●適合: 
替ペン先:MSIN-GD  
●線幅(mm): 
10×18  
●質量(g): 
70  
●寸法・サイズ(mm): 
171×28×28  
●材質(インキ): 
染料  
●RED BOOKVol3ページ: 
1101  
●RED BOOKVol4ページ: 
1512  
●総合カタログVol13ページ: 
290  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
インク色
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08213764 MGD-T1 ¥350
¥235
出荷目安:1日
08213773 MGD-T2 ¥350
¥235
出荷目安:1日
08213782 MGD-T3 ¥350
¥235
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

マジックインキ No.700

寺西化学

商品点数:3

¥82

マジック補充インキ

寺西化学

商品点数:7

¥210〜

タックインデックス(中)

コクヨ

商品点数:2

¥80

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。