間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
寺西化学

マジックインキワイド

注文コード:08213737 注文コード:08213737 注文コード:08213746 注文コード:08213755
 
●特長: 
ポップ用に便利な太書きタイプ
どんなものにもよく書ける
「インキ補充式、ペン先交換式」になっていますので、別売の補充インキ・替ペン先により繰り返し使えます。  

●適合: 
替ペン先:MSIN-WD  
●線幅(mm): 
10×10  
●寸法・サイズ(mm): 
149×26×26  
●質量(g): 
58  
●材質(インキ): 
染料  
●RED BOOKVol3ページ: 
1101  
●総合カタログVol13ページ: 
290  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

インク色
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

08213737

MWD-T1 ¥280
¥188 ¥179
特価
出荷目安:1日

08213746

MWD-T2 ¥280
¥188 ¥179
特価
出荷目安:1日

08213755

MWD-T3 ¥280
¥188 ¥179
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

マジックインキ No.500

寺西化学

商品点数:3

¥80

マジックインキ 大型

寺西化学

商品点数:4

¥80〜

ダブルクリップ

クラウン

商品点数:5

¥58〜

コピーペーパー

ペーパーワン

商品点数:4

¥315〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧