間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 事務用品 > 電卓

1 件中 1 - 1 件
カシオ計算機

関数電卓

注文コード:08214071 注文コード:08214071
 
●特長: 
数学自然表示:
分数や√などの数式や記号を教科書通りに表示することができます。また計算結果を分数、√を含む表現で表示できます。
リストベースの統計データ編集機能:
統計データを一覧表の形式でわかりやすく入力でき、統計計算に利用することができます。
見やすいフルドットディスプレイ:
視認性に優れたフルドット方式ディスプレイの採用により、分数や対数、√の数式や記号を教科書通りに表示できます。
簡単操作のセンターカーソルキー:
パラメータを上下にスライドすることで、式内の上下左右移動が簡単に行えます。また、一度実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できるマルチリプレイ機能を搭載。数値を置き換える繰り返し計算などに便利です。
マルチリプレイ:
センターカーソルキーで、式の上下左右移動が簡単に行えます。
テーブル計算:
関数式f(x)について、x値に対するf(x)値を計算し一覧にて表示します。
書式通り入力方式:
教科書に書いてある式通りにキー操作するだけで、入力可能です。
基本関数:
三角・逆三角、対数・指数、ベキ乗・ベキ乗根、√、2乗、立方根、逆数、乱数、階乗、π
ソルブ機能:
方程式の変形をせずに任意の変数の値を算出できます。
リプレイ機能:
一度実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できるので、数値を置き換える繰り返し計算等に便利。
アンサー機能:
最新の計算結果を記憶し、すぐに呼び出して次の計算に使う事ができます。
マルチステートメント機能:
:により式を区切り、続けて複数の計算を行わせる機能です。
エラーリカバー機能:
エラーが生じた位置にカーソルが表示される機能です。
連続演算機能:
EXE(または=)キーにより、演算を終了させた結果に対して、続けて計算を行う事ができます。
土地家屋調査士試験向け  

●付属品: 
ハードケース  
●仕様: 
メモリー保護機能、分数計算、時間計算(60進・10進数)、2進・8進・16進計算、論理演算、標準偏差、2変数統計、順列・組み合わせ、双曲線・逆双曲線、座標変換、ENG変換、複素数計算、積分計算、微分計算、方程式計算、指数表示指定、%、オートパワーオフ  
●電池寿命: 
約3年  
●本体質量(g): 
102  
●表示桁数: 
10桁  
●メモリー: 
7  
●電源: 
T・W・P  
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
80×161×12  
●RED BOOKVol3ページ: 
1143  
●RED BOOKVol4ページ: 
1565  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
08214071 FX-912ES-N ¥4,900
¥2,838 ¥2,696
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

12桁電卓

MonotaRO

商品点数:1

¥338

A型

オルファ

商品点数:1

¥171

直尺シルバー

シンワ測定

商品点数:6

¥215〜

ALGRID セーフティスニーカー

コーコス信岡

商品点数:28

¥1,980

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。