間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 塗装・養生用品 > ブルーシート・UVシート類 > ビニールカーテン

2 件中 1 - 2 件
ノーブランド

ビニールカーテン

注文コード:08214473,08214482
 
●特長: 
取替え簡単!用途別ビニールカーテン
ドアの開閉の手間なく、台車・リフトが通れるので作業性がアップします。
透明性に優れ、庫内の採光や見通し(危険防止)に最適です。
柔軟性に富み、運搬物に傷をつけることが防げます。
シート厚みが2mmと3mmと自重があり、風圧にも耐えます。
オレンジ色(防虫色)は虫除けとして食品工場の出入口などに最適です。
ハトやスズメなどの進入防止に役立ちます。
夏は冷房、冬は暖房の効果に貢献するので省エネにつながります。  

●その他: 
1.古くなったシートをレールからはずします。
2.ナットをゆるめて金具から古くなったシートをはずします。
3.新しいシートを必要な長さにカットします。
4.カットしたシートの端にレール取付金具の穴径とピッチ合わして穴を空けてください。
5.穴を空けたシートを取付金具にナットで装着します。
6.後はレールに新しいシートを掛ければ終了です。  

●長さ(m): 
30  
●幅(mm): 
300  
●内容量: 
1巻  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
厚さ(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08214473 XN102 透明 C3 2 オープン
¥47,700
出荷目安:5日
08214482 XN102 透明 C3 3 オープン
¥64,615
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。