高放熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材

高放熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材 - モメンティブジャパン(旧:GE東芝)高放熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材 - モメンティブジャパン(旧:GE東芝)高放熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材 - モメンティブジャパン(旧:GE東芝)高放熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材 - モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
(3件のレビュー)

使いやすい成分常温硬化の高放熱性(0.83W/mK)シリコーン接着シール材です。一般シリコーン接着シール材の2~5倍の熱伝導率がありますので、放熱性・熱伝導性が良好です。
金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示します。
非腐食速乾・難燃性です。

用途
電子デバイスの放熱対策、難燃接着シール
放熱板への電子部品等の防振固定接着シール
溶解度不溶比重1.65(25℃)発火点(℃)450使用温度範囲(℃)-55~200外観白色臭気特異臭あり引火点(℃)90タイプ脱アルコールタイプ反応機構アルコール型危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.15kg内容量1本(150g)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
硬化前性状
難燃性
種別
燃性
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08214796TSE3941非流動UL94V-1非腐食速乾・難燃性シリコーン接着シール材3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当1-6614-01
3,900
3,398
3,738(税込)
当日出荷
残り26点です
08214805TSE3941M中粘度-流動性-1成分・非腐食・速乾シリコーン接着・シール材2立方メートル以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性液体類に該当-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08214796
2021-09-27
用途: 船舶ヂ-ゼルエンジンのヘツドカバ-上のYAMAHAプレ-トの再接着に。
自動車・二輪車・自転車関連業

80度以上の熱が伝わる部分なので、高温対応のシリコンを選び、上手く接着できました。

対象商品 : 08214805
2018-02-19
用途: 部品に使用
サザレストン株式会社

スムーズに流れてますが。用改善点はありません。いいと思います。

対象商品 : 08214805
2015-05-01
用途: 基盤端子のモールド

此方で使用するには、流動性も垂れない程度であり扱いやすいです。
一個から購入できるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする