工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
冷暖房・換気・空調設備
>
スポットエアコン (スポットクーラー)
>
その他のメーカー
1 件中 1 - 1 件
東製作所
マイクールスポット
●特長:
働く人に最適、ピンポイント冷風タイプ。使い方自在、便利な省スペースタイプ
ダクトがフレキシブルに回転、欲しいところに集中冷風。
さまざまな場面にあわせてマルチに対応。
工場や作業場に。修理工場などの広いスペースで。屋台などのイベント会場で。事務所やオフィスなどで
冷風能力2.0kW。キャスター付で移動がラク。
1日37L(60Hz)の強力除湿。
●用途:
冷風・除湿機
●注意:
※スポットクーラーにダクトセットを使用すると、能力が10%程低下します。また、ダクトの延長はできません。
準屋内でご使用される場合は、必ず屋根・ひさし等がある場所で、雨や水等がかからないようにしてください。
●質量(kg):
27.0
●使用温度範囲(℃):
15〜45
●電源(V):
単相100(50/60Hz)
●外形寸法(cm):
高さ88.5(ダクトを除く)×幅29.0×奥行37.5
●冷房能力(50/60Hz)(kW):
1.8/2.0
●消費電力(W)(50/60Hz):
720/880
●運転音(dB):
強54(60Hz)52(50Hz)・弱48(60Hz)46(50Hz)
●水タンク容量(L):
3.5
●運転電流(50/60Hz)(A):
7.3/9.0
●冷媒:
R-410A
●除湿量:
31/37L/day(50/60Hz)
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TIDS-A20F
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08215051
TIDS-A20F
¥144,900
¥70,600
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
マイクールスポット
東製作所
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF