間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
ステム

18CMミニ扇

注文コード:08602754 注文コード:09199644
 
●仕様: 
首振り  
●首振角度(°): 
90  
●消費電力(W): 
18  
●風量調整: 
2段階  
●電源(V): 
AC100  
●ハネ径(cm): 
18・3枚羽根  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

質量(kg)
スイッチ

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
コード長さ(cm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

08602754

SDF-705H 1.3 ロータリー式 グレー 23×20×23 190 ¥3,990

廃番

09199644

SCF-709BL 1.4 スライド式 ブルー 23×20×38 180 ¥3,990

廃番

↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

09461243
17cmクリップ扇

モリタ

MF-170C(A)

1台

ブルー

¥1,480

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧