間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > キャスター > 双輪キャスター > 東信製作所 > カラーキャップタイプ > プレートタイプ ストッパー付

7 件中 1 - 7 件
東信製作所

双輪キャスター プレートタイプ ストッパー付

注文コード:08215173 注文コード:08215173,08215182,08215191,08215207,08215216,08215225,08215234 注文コード:08215182 注文コード:08215191 注文コード:08215207 注文コード:08215216 注文コード:08215225 注文コード:08215234
 
●特長: 
デザインキャスター。様々なデザインをお楽しみ下さい。  

●色(本体): 
ミルキー  
●材質(車輪): 
ナイロン×ウレタン巻  
●車輪幅(mm): 
W:50
W1:8  

●取付: 
プレート  
●許容荷重(kgf): 
30  
●穴径P(Φmm): 
6  
●取付寸法(mm): 
26×26  
●取付座(mm): 
38×38  
●材質(本体): 
ナイロン  
●車輪径D(mm): 
50  
●取付高H(mm): 
70.5  
●偏芯C(mm): 
19  
●旋回半径A(mm): 
54  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
キャップ色
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08215173 PWDS 50-P(PU) ステン(SC) オープン
¥850
出荷目安:5日
08215182 PWDS 50-P(PU) ピンク(PK) オープン
¥850
出荷目安:5日
08215191 PWDS 50-P(PU) グリーン(GN) オープン
¥850
出荷目安:5日
08215207 PWDS 50-P(PU) ライトブラウン(LBN) オープン
¥850
出荷目安:5日
08215216 PWDS 50-P(PU) ブラウン(BN) オープン
¥850
出荷目安:5日
08215225 PWDS 50-P(PU) ブラック(BK) オープン
¥850
出荷目安:5日
08215234 PWDS 50-P(PU) ホワイト(WT) オープン
¥850
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。