工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
安全用品
>
防災商品
>
火災警報器
1 件中 1 - 1 件
オーム電機
住宅用火災警報器(煙式)
●特長:
日本消防検定協会鑑定合格品
消防法令適合品
(住宅性能表示制度)等級3、等級2対応
火災の煙をいち早くキャッチ!
ブザー(70dB以上)で素早く伝える警報器。
煙の検出部汚れは約40秒に1回「ピッ」と鳴る。
電池交換時期を音でお知らせ。
警報時にボタンを押すか吊り紐を引くと約5分間停止
ボタンを押すか吊り紐を引いて「ピ〜ッ」と音がすれば正常に作動を確認できます。
作動煙濃度:10%/m(2種相当)
ニッタン製
●用途:
寝室、居室、階段などに最適
●付属品:
リチウム電池1個、取付ねじ
●電池寿命:
約10年
●検知方式:
散乱光式
●表示灯:
リング赤色LED(警報音と連動して点滅)
●復帰方式:
煙が無くなると自動停止
●音量:
警報音:1mの地点で70dB以上
電池切れ警報音:約40秒間に1回1週間以上
●外形寸法(mm):
Φ100×44
●鑑定型式番号:
鑑住第17〜25号
●電源:
リチウム電池1個
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
OKRG-1
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08275766
OKRG-1
オープン
¥5,700
¥5,415
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
住宅用火災警報器(煙式)
オーム電機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)