間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 安全用品 > 防災商品 > 火災警報器(火災報知器)

1 件中 1 - 1 件
オーム電機

住宅用火災警報器(熱式)

注文コード:08275757
 
●特長: 
日本消防検定協会鑑定合格品
消防法令適合品
(住宅性能表示制度)等級3、等級2対応
お部屋の異常な熱の発生をいち早くキャッチ!
ブザー(70dB以上)で素早く伝える警報器。
電池交換時期を音でお知らせ。
警報時にボタンを押すか吊り紐を引くと約5分間停止
ボタンを押すか吊り紐を引いて「ピ〜ッ」と音がすれば正常に作動を確認できます。
業界初!リング式表示灯を装備
ニッタン製  

●用途: 
台所などに最適  

●付属品: 
リチウム電池1個、取付ねじ  
●電池寿命: 
約10年  
●検知方式: 
定温式(サーミスタ)  
●表示灯: 
リング赤色LED(警報音と連動して点滅)  
●復帰方式: 
異常熱が無くなると自動停止  
●音量: 
警報音:1mの地点で70dB以上
電池切れ警報音:約40秒間に1回1週間以上  

●外形寸法(mm): 
Φ100×46.7  
●鑑定型式番号: 
鑑住第18〜19号  
●電源: 
リチウム電池1個  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08275757 OCRG-1 オープン
¥5,500
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。