曜日別特売

マルチホビーグラインダー

マルチホビーグラインダー - RELIEF
(27件のレビュー)

作業に合わせて回転数を変えることができる無段変速機能つき。フレキシブルシャフトを使用して、Φ2.35mm・Φ3.0mmの各種先端工具が取付け可能。

用途
小物部品や刃物などの研削・研磨
フレキシブルシャフト
ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・貴金属・樹脂・木材などの模様彫り、文字彫刻から金属のバリ取り・金属加工、研磨作業、切断作業などあらゆるプロ作業からホビー作業まで幅広く使用できます。
寸法(mm)
フレキシブルシャフト(全長:1030×Φ8.5、グリップ部:Φ20)
ファイバーホイール:Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)
付属品
お試し用先端ビット/砥石・ダイヤビット・筒型ブラシ
粉塵防止カバー、レンチ、スパナ、予備カーボンブラシ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])最高10000まで(回転/分)砥石寸法(Φmm)外径75砥石寸法(mm)厚さ20砥石寸法(Φmm)穴径10電源(V)AC100 50/60Hz電流(A)1.0(無負荷時)定格消費電力(W)100コード長さ(m)約1.8(アースクリップ付き)本体外形寸法(mm)約200×120×150定格使用時間(分)約20絶縁方式二重絶縁粒度100質量(kg)2.9(コード含む)軸径(Φmm)Φ10×P1.5 左ネジ内容量1台
注意
※この商品は回転数調整ツマミが電源スイッチも兼ねています。実際の回転数域は、約1500~10000min-1になります。
※無負荷回転数は電源周波数によって変動します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08222146MHG-075
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08222146
2017-06-30
用途: DIY用の小道具に
アヴァンステクノ

金属の加工に一台欲しくて購入。削ったりリュターで成形用に使っていますが、負荷がかかると回転が落ちてしまいます。工作物が熱を帯びない程度の使用ならなんとか使えるのですがちょっとパワー不足を感じます。
逆を言えば砥石を傷めず使えるとも言えますが・・・。やすり掛けを思うと重宝しているのですが・・・。

対象商品 : 08222146
2015-03-17
用途: 研磨

過度な期待をしなければそこそこ使えると思います。
力が弱いので、強く当てすぎると止まってしまいます。
逆に考えれば、削りすぎずに済むとも言えます。

対象商品 : 08222146
2014-08-12
用途: 日曜大工と模型の加工に使用

①先ずモノタロウさんについては、発注した翌日届いたのでびっくりすると共にレスポンスの良さに大変満足しました。
②購入動機ですが、私は既に東芝製グラインダーとハンドリューターは持っていますが、小形でプラ加工用砥石とフレキシブルシャフト(2.35φ・3.0φ軸対応)が付いており、模型の加工には手軽に使えそうだった事とレビューを見てもそれほど悪い印象は書かれていなかったので購入しました。
③製品ですが、見た目は余り良くありません(ラベルが傾いて貼られていたり、ピシッと作られている高品質感はありません)が、心配した軸ブレもなくフレキシブルシャフトを付けたままでも静かに最高回転まで回せ、トルクは小さいですが模型加工には十分機能を果たしてくれました。
④コストパフォーマンスを含め総合評価は10点満点です。

対象商品 : 08222146
2014-08-13
用途: 刃物研ぎなど
有限会社 道央損保鑑定

静かで小型で邪魔にならないのでマルチに使えます。過剰な期待をしなければ工夫次第で値段の何倍もの価値が得られます。ホビーの心算でしたがなかなか侮れません。消耗品の供給があるのも◎です

1が参考にしています
対象商品 : 08222146
2014-08-20
用途: 樹脂・金属部品の研磨

自分が購入した個体のみの現象かもしれませんが、初期状態ではカーボンブラシを押し付けるバネに異常があり、接触不良で時々「チッチッ」とスパークする音が聞こえてきました。
また、使用する際に砥石を手で動かして弾みをつけてから電源を入れないと回転しないこともあれば、何をしても全く回転しないこともありました。
本体の白いプラネジを外してカーボンブラシの様子を見たところ、片方のブラシにスパークの跡が見受けられ、そのプラシを押すバネが明らかに短くテンションがかかっていない状態でした。
しかし、付属していた予備のブラシと交換したところ問題なく使用できるようになりました。
現在ブラシを交換してからしばらく使用していますが今のところは問題ありません。
異常にパワーが弱いと感じたらブラシをチェックしてみると解決するかもしれません。
この値段でフレキシブルシャフトと先端工具までついてくるため、価格的には十分満足だと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 08222146
2014-06-25
用途: 2サイクルエンジンのポート加工

リュータとして使用。十分なトルクがあり満足できる加工ができました。

対象商品 : 08222146
2014-10-25
用途: バンドソーブレードの繋ぎ研磨とギンロウ付けしたあとの研磨

砥石のカバーが簡単に取外しが出来るようにしてほしい。ギンロウ付けしたあと、バンドソーがサークルとなった内側を研磨するときにカバーが邪魔になる。自分で使いやすいように加工して使っている。

1が参考にしています
対象商品 : 08222146
2014-09-10
用途: ちょっとした研磨

滅多に使用することがないのでこれにしました。
やはりホビー用、それ以上以下でもありません。
スイッチを入れるとブーン音、ダイヤルを真ん中にしても回りだしません。
最高位の手前で急に速く回ります。
防護プラの取り付け穴の寸法が合いません。
台は部品は付けてから力ずくで平行にしました。
その取り付けネジは逆方向に、ショックドライバでも要るようなトルクで締まってます。
中国製なのでこんなもんでしょう。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/benchgrinder_howtouse/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/193/
2022-09-22
質問:
両側の砥石は付属していますか。
回答:
研削砥石と研磨用ファイバーホイールは付属しております。
対象商品:
08222146
1が参考にしています
2013-08-15

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする