間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
7 件中 1 - 7 件
ハンマーキャスター

ハンマーキャスター 200E・自在車(ナイロン車)

注文コード:08227116,08227125,08227177 注文コード:08227134,08227143,08227152,08227161 注文コード:08227116,08227125,08227134,08227143,08227152,08227161,08227177 注文コード:08227134,08227143,08227152,08227161 注文コード:08227116,08227125,08227177
 
●特長: 
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。  

●材質(車輪): 
ナイロン  
●型式: 
220E自在車  
●ブレーキ: 
無し  
●金具仕上: 
クロームメッキ(プレートはユニクロームメッキ)  
●形状: 
自在  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

旋回半径(mm)
偏芯E(mm)
寸法T(mm)
許容荷重(daN)
車輪No.
車輪幅(mm)
取付寸法X×Y×Z((mm)
取付座A×B×C(mm)
取付穴径P(mm)
寸法U(mm)
寸法S(mm)
車輪径D(mm)
取付高H(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

08227116

220E-N100 83 32.0 59.4 60 429E-N 25 139×55×42 160×63×58 8.8 8.5 38.9 100 122 オープン
¥823 ¥782
特価
出荷目安:5日
返品不可

08227125

220E-N125 103 39.0 59.4 70 429E-N 25 139×55×42 160×63×58 8.8 8.5 38.9 125 148 オープン
¥1,261 ¥1,198
特価
出荷目安:5日
返品不可

08227134

220E-N40 41 20.0 28.3 30 429G-N 16 80×40×20 94×45×34 5.2 7.0 28.3 40 58 オープン
¥281 ¥267
特価
出荷目安:5日
返品不可

08227143

220E-N50 47 21.0 28.3 40 429G-N 21 80×40×20 94×45×34 5.2 7.0 28.3 50 66 オープン
¥313 ¥297
特価
出荷目安:5日
返品不可

08227152

220E-N65 58 24.0 28.3 40 429G-N 21 80×40×20 94×45×34 5.2 7.0 28.3 65 84 オープン
¥414 ¥393
特価
出荷目安:5日
返品不可

08227161

220E-N75 68 29.0 28.3 50 429G-N 21 80×40×20 94×45×34 5.2 7.0 28.3 75 93 オープン
¥459 ¥436
特価
出荷目安:5日
返品不可

08227177

220E-N85 72 28.0 59.4 60 429E-N 25 139×55×42 160×63×58 8.8 8.5 38.9 85 103 オープン
¥744 ¥707
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧