工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
キャスター
>
差し込み式キャスター
>
ハンマーキャスター
>
415ENシリーズ
3 件中 1 - 3 件
ハンマーキャスター
ハンマーキャスター 415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付
●特長:
パイプ状足部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径は丸パイプ用Φ38mmです。
プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意下さい。
パイプに取付時の適正トルクは5〜10N・m(51〜102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
●軸長L(mm):
52
●材質(車輪):
ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
●金具仕上:
クロームメッキ(ハンドルはユニクロームメッキ)
●車輪幅(mm):
27
●車輪No.:
425E-R
●形状:
自在
●取付パイプ外径T(Φmm):
38
●型式:
415EN自在車
●ブレーキ:
付き
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
4152EN-R100
4152EN-R125
4152EN-R150
車輪径D(mm)
選択解除
100
125
150
許容荷重(daN)
選択解除
60
70
旋回半径(mm)
選択解除
83
103
118
取付高H(mm)
選択解除
126
152
180
偏芯E(mm)
選択解除
32.0
39.0
42.0
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08227816
4152EN-R100
100
60
83
126
32.0
オープン
¥1,175
08227825
4152EN-R125
125
70
103
152
39.0
オープン
¥1,613
08227834
4152EN-R150
150
60
118
180
42.0
オープン
¥2,111
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ハンマーキャスター 415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF