工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
照明
>
電球
>
HIDランプ
>
水銀ランプ
>
一般形
>
蛍光形
1 件中 1 - 1 件
東芝
HL-ネオハライド2(効率重視形メタルハライドランプ)
●全長(mm):
290
●口金:
E39
●定格寿命(時間):
12000
●定格ランプ電力(W):
400
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
M400・L-J2/BU-PS
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08229444
M400・L-J2/BU-PS
¥9,800
¥9,310
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
HL-ネオハライド2(効率重視形メタルハライドランプ)
東芝
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF