間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 梱包用品 > ストレッチフィルム > 手巻き用 > 厚さ:18ミクロン

2 件中 1 - 2 件
積水樹脂

SJCストレッチフィルム(Aタイプ・ブルーケース) 18ミクロン

注文コード:08232305,08232314
 
●特長: 
強靭で粘着性に優れ、作業性が抜群
伸ばし易く抜群の強靭性を発揮します。
粘着性の優れた特殊配合多層フィルムを採用、荷崩れ防止、汚れ防止ができます。
作業は手軽で簡単に出来ます。
輸送に安全なパレット貨物の結束を施します。  

●厚さ(μm): 
18  
●色: 
透明  
●材質: 
ポリエチレン  
●紙管内径(mm): 
76  
●RED BOOKVol3ページ: 
789  
●総合カタログVol13ページ: 
205  
●内容量: 
1箱(6巻入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
幅(mm)
長さ(m)
RED
BOOK4
ページ

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08232305 500W×300M 500 300 997 オープン
¥6,580
出荷目安:1日
別送品
08232314 300W×500M 300 500 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
08232314
300W×500M
08232305
500W×300M
積水樹脂
SJCストレッチフィルム(Aタイプ・ブルーケース) 18ミクロン
1箱(6巻入) ¥6,580 寸法が違います

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。